H490 E90AX D32-2-W32-17 90° endefræser til dobbeltsidede H490 ANKX 17 -skær med 4 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3104639
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIDO 490 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3104639
EAN/GTIN 7291075216424
Producentnummer 3104639
L-nummer L23980 1408

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, Indstiksdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, Diameter (DC/DCX) 32 mm, Antal skærekroppe (CICT) 2, Skærekantlængde maks. (APMX) 16,3 mm, Antal skærekanter (NOF) 2, Totallængde (OAL) 95 mm, Indstiksskaft Weldon, Indstiksskaft Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 16,3 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 59 mm
  • Hovedlængde (LH) 30 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
  • Samlet længde (OAL) 95 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 6,5 grader
  • Weldonaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO 490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven