H490 F90AX D080-5-25.4-17 90° planfræsere med dobbeltsidede H490 ANKX 17 skær med 4 spiralformede skærekanter.

Art.-nr.: 3104631
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIDO 490 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3104631
EAN/GTIN 7291075215892
Producentnummer 3104631
L-nummer L23980 392

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan-, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25,4 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, antal skærekroppe (CICT) 5, navdiameter (DHUB) 63 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25,4 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 80 mm
  • Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 80 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærelængde maks. (APMX) 16,3 mm
  • Navdiameter (DHUB) 63 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO 490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven