H490 F90AX D6.0-12-2.0-17 90° planfræsere med H490 ANKX 17 Dobbeltsidede rektangulære platter med 4 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3104630
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIDO 490 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104630
EAN/GTIN 7291075216592
Producentnummer 3104630
L-nummer L23980 2197

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 2 ″, skærediameter (DC / DCX) 6 ″, skæring element Count (CICT) 12, navdiameter (DHUB) 4,72 ″, samlet længde (OAL) 2-1/2 ″

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Ekstern
  • Skærediameter (DC): 6″
  • Skærediameter (DC/DCX): 6″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 6″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 12
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,642″
  • Navdiameter (DHUB): 4,72″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • Samlet længde (OAL): 2-1/2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO 490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven