FRW D050A066-05-27-16 Grovprofilfræsere til runde platter og platter med segmenteret skærekant

Art.-nr.: 3104367
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie MILLSHRED ROUND LINE
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3104367
    EAN/GTIN 7291075185706
    Producentnummer 3104367
    L-nummer L23980 131

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Plan-, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 66 mm, antal skærekroppe (CICT) 5, navdiameter (DHUB) 50 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

    Egenskab:

    • Arbor type A.
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 50 mm
    • Diameter (DC/DCX) 66 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 66 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 5
    • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
    • Navdiameter (DHUB) 50 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) RCMT 1607MO
    • Samlet længde (OAL) 50 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "MILLSHRED ROUND LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven