FRW D109A125-07-40-16 Grovprofilfræsere til runde platter og platter med segmenteret skærekant

Art.-nr.: 3104355
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie MILLSHRED ROUND LINE
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3104355
    EAN/GTIN 7291075185690
    Producentnummer 3104355
    L-nummer L23980 59

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Planfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 125 mm, antal skærekroppe (CICT) 7, navdiameter (DHUB) 90 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

    Egenskab:

    • Arbor type B.
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
    • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
    • Skærediameter (DC) 109 mm
    • Diameter (DC/DCX) 125 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 125 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 7
    • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
    • Navdiameter (DHUB) 90 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) RCMT 1607MO
    • Samlet længde (OAL) 63 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "MILLSHRED ROUND LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven