HP E90AT-D1.25-3-W1.25-19 90° endefræsere med HP AD 1906 Skær

Art.-nr.: 3104314
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIPLUS
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104314
EAN/GTIN 7291075212334
Producentnummer 3104314
L-nummer L23980 1977

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, tilslutningsdiameter Maskinside (DCONMS) 1 4-1/4″, skærediameter (DC/DCX) 3-1/4″, skæremaksimum (APMX) 0,724″, fløjttælling (NOF) 3, samlet længde (OAL) 1, Shank″ type Weldon, Shank type Weldon, brugbar længde (LU) 1,7

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1-1/4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,724″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Funktionel længde (LF): 2,859″
  • Hovedlængde (venstre): 1,7″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HP ADCR 190604PDFR-P.
  • Samlet længde (OAL): 4″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 7 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
  • Brugbar længde (LU): 1,7″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIPLUS" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven