BCM D16-MMT10 Kuglefræsere med MULTI-MASTER-grænseflade

Art.-nr.: 3104289
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DROPMILL
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104289
EAN/GTIN 7291075228595
Producentnummer 3104289
L-nummer L23980 1352

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræsere med WSP, skærdiameter, maskinside (DCONMS) 15,2 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 12,7 mm, samlet længde (OAL) 36,8 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 15,2 mm
  • Interfaces funktioner T10
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Hjørneradius (RE) 8 mm
  • Skærediameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 12,7 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 13 mm
  • Funktionel længde (LF) 25 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) BCR D160-QT
  • Samlet længde (OAL) 36,8 mm

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "DROPMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven