HM90 E90A-D16-2-MMT10 90° endefræser med MULTI-MASTER tilpasning, til HM90 APKT 1003 skær

Art.-nr.: 3104241
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELI2000
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3104241
    EAN/GTIN 7291075205695
    Producentnummer 3104241
    L-nummer L23980 65

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Endefræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 15,3 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 9,8 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 34,75 mm

    Egenskab:

    • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 15,3 mm
    • Interfaces funktioner T10
    • Skærediameter (DC) 16 mm
    • Diameter (DC/DCX) 16 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 2
    • Skærelængde maks. (APMX) 9,8 mm
    • Drevstørrelse (DRVS) 13 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 2
    • Funktionel længde (LF) 23 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) APKT 1003PDR-HM
    • Samlet længde (OAL) 34,75 mm
    • Rampevinkel maks. (RMPX) 15 grader
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELI2000" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven