HP E90AN-D.38-1-W.38-7 endefræsere med HELIPLUS HP ANKT 0702 Skær

Art.-nr.: 3104173
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIPLUS
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104173
EAN/GTIN 7291075180800
Producentnummer 3104173
L-nummer L23980 1900

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 3/8″, skærediameter (DC/DCX) 3/8″, skæremaksimum (CICT) 1, skæredybde maksimum (APMX) 0,303″, fløjttælling (NOF) 1, samlet længde (AAL) 3″ ,Shank type Weldon type Weldon, brugbar længde (LU) 0,57″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/8″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Ekstern
  • Skærediameter (DC): 3/8″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3/8″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 1
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,303″
  • Fløjtetælling (NOF): 1
  • Funktionel længde (LF): 2,219″
  • Hovedlængde (venstre): 0,64″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HP ANKT 0702PNTR
  • Samlet længde (OAL): 3″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 2,5 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
  • Brugbar længde (LU): 0,57″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIPLUS" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven