HP E90AN-D20-4-C19-07-C-B Pindfræser til HELIPLUS HP ANKT 0702 platter

Art.-nr.: 3104018
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIPLUS
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104018
EAN/GTIN 7291075180640
Producentnummer 3104018
L-nummer L23980 2308

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 19 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal skær (CICT) 4, maks. skærlængde (APMX) 7,7 mm, antal skær (NOF) 4, samlet længde (OAL) 160 mm, indstiksskaft rundt, indstiksskaft rundt, effektiv længde (LU) 20,5 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 19 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 7,7 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Funktionel længde (LF) 160 mm
  • Hovedlængde (LH) 22 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) HP ANKT 0702PNTR
  • Samlet længde (OAL) 160 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 2,4 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Effektiv længde (LU) 20,5 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIPLUS" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven