HP F90AN D1.5-10-.75-07 90° planfræsere, der bærer HP ANKT 0702 Skær

Art.-nr.: 3103822
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELIPLUS
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3103822
    EAN/GTIN 7291075186086
    Producentnummer 3103822
    L-nummer L23980 1792

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC/DCX) 10-1/2″, skærende vareantal (CICT) 1, navdiameter (DHUB) 1,44″, samlet længde (OAL) 1,57″

    Egenskab:

    • Arbortype: A.
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
    • Skærediameter (DC): 1-1/2″
    • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/2″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 10
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,303″
    • Navdiameter (DHUB): 1,44″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): HP ANKT 0702 PN-R
    • Samlet længde (OAL): 1,57″
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIPLUS" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven