HP F90AN D40-10-22-07 90° planfræsere med HP ANKT 0702 skær

Art.-nr.: 3103819
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELIPLUS
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3103819
    EAN/GTIN 7291075170443
    Producentnummer 3103819
    L-nummer L23980 891

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Planfræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal skæreelementer (CICT) 10, navdiameter (DHUB) 38 mm, samlet længde (OAL) 40 mm

    Egenskab:

    • Arbor type A.
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
    • Skærediameter (DC) 40 mm
    • Diameter (DC/DCX) 40 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 10
    • Skærelængde maks. (APMX) 7,7 mm
    • Navdiameter (DHUB) 38 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) HP ANKT 0702 PN-R.
    • Samlet længde (OAL) 40 mm
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIPLUS" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven