HP E90AN-D25-5-C20-07-C Pindfræser til HELIPLUS HP ANKT 0702 platter

Art.-nr.: 3103734
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELIPLUS
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3103734
    EAN/GTIN 7291075180596
    Producentnummer 3103734
    L-nummer L23980 2886

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Pindfræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skær (CICT) 5, maks. skærlængde (APMX) 7,7 mm, antal skær (NOF) 5, samlet længde (OAL) 120 mm, holdeskaft Rund, holdeskaft Rund

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 25 mm
    • Diameter (DC/DCX) 25 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 5
    • Skærelængde maks. (APMX) 7,7 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 5
    • Funktionel længde (LF) 120 mm
    • Hovedlængde (LH) 24 mm
    • Betegnelse for skærepladen (MIID) HP ANKT 0702PNTR
    • Samlet længde (OAL) 120 mm
    • Rampevinkel maks. (RMPX) 2 grader
    • Rund fatningsaksel
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIPLUS" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven