HM90 E90A-D25-3-C25-B-C Pindfræser til HM90 AP 1003 - skær

Art.-nr.: 3103658
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI2000
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103658
EAN/GTIN 7291075115093
Producentnummer 3103658
L-nummer L23980 2662

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, Indbygningsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, Diameter (DC/DCX) 25 mm, Antal skærekroppe (CICT) 3, Skærekantlængde maks. (APMX) 9,8 mm, Antal skærekanter (NOF) 3, Totallængde (OAL) 200 mm, Indbygningsskaft rundt, Indbygningsskaft rundt, Nyttelængde (LU) 37 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 200 mm
  • Hovedlængde (LH) 40 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Samlet længde (OAL) 200 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 2,5 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Effektiv længde (LU) 37 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle