HM90 E90A-D25-3-C24-B-C Pindfræser til HM90 AP 1003 - skær

Art.-nr.: 3103657
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELI2000
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3103657
    EAN/GTIN 7291075115086
    Producentnummer 3103657
    L-nummer L23980 2657

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 24 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 9,8 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 200 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt, effektiv længde (LU) 24 mm

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 24 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 25 mm
    • Diameter (DC/DCX) 25 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 3
    • Skærelængde maks. (APMX) 9,8 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 3
    • Funktionel længde (LF) 200 mm
    • Hovedlængde (LH) 25 mm
    • Betegnelse for skærepladen (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
    • Samlet længde (OAL) 200 mm
    • Rampevinkel maks. (RMPX) 2,5 grader
    • Rund fatningsaksel
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
    • Effektiv længde (LU) 24 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELI2000" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven