BCM D.75-B-C1.00-C Kuglenæsefræsere med tangent lige skær til finish-profilering

Art.-nr.: 3103439
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DROPMILL
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103439
EAN/GTIN 7291075171686
Producentnummer 3103439
L-nummer L23980 1520

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1 ″, skærediameter (DC / DCX) 3/4″, skæring element Count (CICT) 2, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,61 ″, samlet længde (AAL) 8 ″, Shank type Round, Shank type Round

Egenskab:

  • Krops halve konisk vinkel (BHTA): 2,58 grader
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Hjørneradius (RE): 3/8″
  • Skærediameter (DC): 3/4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,61″
  • Fronttype: B
  • Funktionel længde (LF): 8″
  • Hovedlængde (venstre): 3″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): BCR D.75-QT
  • Samlet længde (OAL): 8″
  • Skafttype: Rund

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DROPMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven