HM90 EAL40-L80-HSK63A-15 Lang endefræser med integreret HSK-grænseflade til bearbejdning af aluminium med HM90 AXCR 1505 -skær

Art.-nr.: 3103169
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIALU
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103169
EAN/GTIN 7291075181005
Producentnummer 3103169
L-nummer L23980 2993

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal skærekroppe (CICT) 3, skærekantlængde maks. (APMX) 14 mm, samlet længde (OAL) 138 mm, monteringsskaft HSK 63A, monteringsskaft HSK 63A, effektiv længde (LU) 75 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 14 mm
  • Funktionel længde (LF) 106 mm
  • Hovedlængde (LH) 80 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HM90 AXCR 150504R-P
  • Samlet længde (OAL) 138 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 9 grader
  • Monteringsaksel HSK 63a.
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Effektiv længde (LU) 75 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIALU" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven