HM90 EAL32-L100-HSK63A-15 Lang endefræser med integreret HSK-grænseflade til bearbejdning af aluminium med HM90 AXCR 1505 -skær

Art.-nr.: 3103168
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELIALU
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3103168
    EAN/GTIN 7291075180992
    Producentnummer 3103168
    L-nummer L23980 2995

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Pindfræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal skærekroppe (CICT) 3, skærekantlængde maks. (APMX) 14 mm, samlet længde (OAL) 158 mm, monteringsskaft HSK 63A, monteringsskaft HSK 63A, effektiv længde (LU) 95 mm

    Egenskab:

    • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 32 mm
    • Diameter (DC/DCX) 32 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 3
    • Skærelængde maks. (APMX) 14 mm
    • Funktionel længde (LF) 126 mm
    • Hovedlængde (LH) 100 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) HM90 AXCR 150504R-P
    • Samlet længde (OAL) 158 mm
    • Rampevinkel maks. (RMPX) 13 grader
    • Monteringsaksel HSK 63a.
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
    • Effektiv længde (LU) 95 mm

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIALU" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven