FDN D5.0-0.281-10-LN12 Fræsere med fuld slids, der bærer LNET 12 Tangentielt monterede skær

Art.-nr.: 3103146
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANGSLOT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103146
EAN/GTIN 7291075161632
Producentnummer 3103146
L-nummer L23980 2272

Betegnelse

Beskrivelse:

Slottere, skæredybde maximum (CDX) 1,41 ″, skærediameter (DC) 5 ″, skæredybde (CICT) 12, Skærebredde maksimum (CWX) 0,34 ″, Skærebredde minimum (CWN) 0,281 ″, fløjtantal (NOF) 12, navdiameter (DHUB) 2,56 ″, samlet længde (OAL) 1,57, perifer effektiv skærekanttælling (ZEFP) 6

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Skæredybde maksimum (CDX): 1,41″
  • Skærediameter (DC): 5″
  • Antal skærende emner (CICT): 12
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0,34″
  • Skærebredde minimum (CWN): 0,281″
  • Fløjtetælling (NOF): 12
  • Navdiameter (DHUB): 2,56″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): LNET 124808-TN
  • Samlet længde (OAL): 1,57″
  • Antal effektive skærekanter til periferiudstyr (ZEFP): 6
  • Brugbar længde (LU): 1,26″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANGSLOT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven