SDN D4.0-0.281-10-LN12 Fræsere med fuld slids af skivetypen, der bærer LNET 12 tangentielt monterede skær

Art.-nr.: 3103138
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANGSLOT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103138
EAN/GTIN 7291075152333
Producentnummer 3103138
L-nummer L23980 2216

Betegnelse

Beskrivelse:

Slottere, skæredybde maksimum (CDX) 1,06″, skærediameter (DC) 4″, skæredybde (CICT) 10, skæredybde maksimum (CWX) 0,34″, skærebredde minimum (CWN) 0,281″, fløjtantal (NOF) 5, navdiameter (DHUB) 1-3/4, ″samlet længde (OAL) 3/8 ,perifer effektiv skærekanttælling (ZEFP) 10

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Disktype
  • Skæredybde maksimum (CDX): 1,06″
  • Skærediameter (DC): 4″
  • Antal skærende emner (CICT): 10
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0,34″
  • Skærebredde minimum (CWN): 0,281″
  • Fløjtetælling (NOF): 10
  • Navdiameter (DHUB): 1-3/4″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): LNET 124808-TN
  • Samlet længde (OAL): 3/8″
  • Antal effektive skærekanter til periferiudstyr (ZEFP): 5

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANGSLOT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven