Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, plattediameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, antal platter (CICT) 2, maks. skærekantlængde (APMX) 9,8 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 180 mm, platterskaft rundt, platterskaft rundt, effektiv længde (LU) 38,1 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
- Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
- Skærediameter (DC) 16 mm
- Diameter (DC/DCX) 16 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 2
- Skærelængde maks. (APMX) 9,8 mm
- Antal skærekanter (NOF) 2
- Funktionel længde (LF) 180 mm
- Hovedlængde (LH) 40 mm
- Betegnelse for skærepladen (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
- Samlet længde (OAL) 180 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 15 grader
- Rund fatningsaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
- Effektiv længde (LU) 38,1 mm