MM S-B-L5.50-C.625-T08 85° koniske skafter til udskiftelige skærehoveder

Art.-nr.: 3102477
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MULTI-MASTER

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3102477
EAN/GTIN 7291075230406
Producentnummer 3102477
L-nummer L24070 443

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fixturer til modulære fræsehoveder
  • Kropslængde (LB): 0,77″
  • Fixturdiameter, maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Fixturgevindstørrelse, emneside (THSZWS): T08
  • Funktionslængde (LF): 5-1/2″
  • Totallængde (OAL): 5-1/2″

Egenskab:

  • Husets diameter (BD): 0.48″
  • Kropslængde (LB): 0.77″
  • Maksimal kropslængde (LBX): 0.87″
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Cylindrical
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse emneside (THSZWS): T08
  • Funktionslængde (LF): 5-1/2″
  • Samlet længde (OAL): 5-1/2″
  • Maks. rotationshastighed (RPMX): 25590 Rev/min

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven