HM90 E90AD-D1.00-2-C1.00B 90° endefræsere, der bærer HM90 ADKT-1505 Skær

Art.-nr.: 3102155
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELI2000
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3102155
EAN/GTIN 7291075116175
Producentnummer 3102155
L-nummer L23980 1762

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1 ″, skærediameter (DC/DCX) 1 ″, skæredybde (CICT) 2, skæredybde maksimum (APMX) 0,56 ″, fløjte antal (NOF) 2, samlet længde (AAL) 7,87, skaft type Round, skaft type Round ″ brugbar længde (LU) 1,91 ,

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Ekstern
  • Skærediameter (DC): 1″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,56″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Funktionel længde (LF): 7,87″
  • Hovedlængde (venstre): 1,97″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Samlet længde (OAL): 7,87″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 11,5 grader
  • Skafttype: Rund
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
  • Brugbar længde (LU): 1,91″

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven