HM90 E90A-D1.25-4-C1.25-B endefræsere med HM90 AP 1003 Skær

Art.-nr.: 3102149
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELI2000
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3102149
EAN/GTIN 7291075115680
Producentnummer 3102149
L-nummer L23980 1711

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1-1/4″, skærediameter (DC/DCX) 1-1/4″, skæremaksimum (CICT) 4, skæredybde maximum (APMX) 0,39″, fløjttæller (NOF) 4, samlet længde (OAL) 7,87″ skaft ″type Round, skaft type Round, brugbar længde (LU) 1,45

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Ekstern
  • Skærediameter (DC): 1-1/4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 4
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,39″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Funktionel længde (LF): 7,87″
  • Hovedlængde (venstre): 1,57″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Samlet længde (OAL): 7,87″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 3 grader
  • Skafttype: Rund
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
  • Brugbar længde (LU): 1,45″

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven