HM90 E90A-D1.50-3-W1.50XL endefræsere med HM90 AP 1003 Skær

Art.-nr.: 3102148
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELI2000
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3102148
EAN/GTIN 7291075115673
Producentnummer 3102148
L-nummer L23980 1695

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1 4,92-1/2″, skærediameter (DC/DCX) 1-1/2″, skæremaksimum (APMX) 0,39″, fløjttælling (NOF) 3, samlet længde (OAL) 7-3/4″, skaft type Weldon, Shank type Weldon, brugbar længde (LU) 3

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Ekstern
  • Skærediameter (DC): 1-1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,39″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Funktionel længde (LF): 6,562″
  • Hovedlængde (venstre): 5″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Samlet længde (OAL): 7-3/4″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 2,7 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
  • Brugbar længde (LU): 4,92″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven