HM90 E90A-D1.00-3-C1.00-B endefræsere med HM90 AP 1003 Skær

Art.-nr.: 3102146
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI2000
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3102146
EAN/GTIN 7291075115659
Producentnummer 3102146
L-nummer L23980 1679

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1 ″, skærediameter (DC/DCX) 1 ″, skæredybde (CICT) 3, skæredybde maksimum (APMX) 0,39 ″, fløjte antal (NOF) 3, samlet længde (AAL) 7,87, skaft type Round, skaft type Round ″ brugbar længde (LU) 1,53 ,

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Ekstern
  • Skærediameter (DC): 1″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,39″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Funktionel længde (LF): 7,87″
  • Hovedlængde (venstre): 1,57″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Samlet længde (OAL): 7,87″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 2,5 grader
  • Skafttype: Rund
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
  • Brugbar længde (LU): 1,53″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven