HM90 E90A-D.75-2-C.75-B endefræsere med HM90 AP 1003 Skær

Art.-nr.: 3102145
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELI2000
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3102145
EAN/GTIN 7291075115642
Producentnummer 3102145
L-nummer L23980 1655

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 3/4 6″, skærediameter (DC/DCX) 3/4″, skæredybde maksimal (APMX) 0,39″, fløjte antal (NOF) 2, samlet længde (AAL) 2″, skaft type Round, skaft type Round, brugbar længde (LU) 1,53″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Ekstern
  • Skærediameter (DC): 3/4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,39″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Funktionel længde (LF): 6″
  • Hovedlængde (venstre): 1,57″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Samlet længde (OAL): 6″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 7,5 grader
  • Skafttype: Rund
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
  • Brugbar længde (LU): 1,53″

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven