HM90 E90A-D20-2-C20-B Pindfræser til HM90 AP 1003 - skær

Art.-nr.: 3102136
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELI2000
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3102136
    EAN/GTIN 7291075114898
    Producentnummer 3102136
    L-nummer L23980 2679

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Pindfræser med WSP, spåndiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, spåndiameter (DC/DCX) 20 mm, antal spåner (CICT) 2, spånlængde maks. (APMX) 9,8 mm, antal spåner (NOF) 2, samlet længde (OAL) 160 mm, spånlængde rund, spånlængde rund, effektiv længde (LU) 38 mm

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
    • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
    • Skærediameter (DC) 20 mm
    • Diameter (DC/DCX) 20 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 2
    • Skærelængde maks. (APMX) 9,8 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 2
    • Funktionel længde (LF) 160 mm
    • Hovedlængde (LH) 40 mm
    • Betegnelse for skærepladen (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
    • Samlet længde (OAL) 160 mm
    • Rampevinkel maks. (RMPX) 7,5 grader
    • Rund fatningsaksel
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
    • Effektiv længde (LU) 38 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELI2000" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven