HM90 E90A-D16-2-C16-B Pindfræser til HM90 AP 1003 - skær

Art.-nr.: 3102135
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI2000
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3102135
EAN/GTIN 7291075114881
Producentnummer 3102135
L-nummer L23980 2677

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, Indstiksdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, Diameter (DC/DCX) 16 mm, Antal skærkanter (CICT) 2, Maks. skærkantslængde (APMX) 9,8 mm, Antal skærkanter (NOF) 2, Totallængde (OAL) 150 mm, Indstiksskaft rundt, Indstiksskaft rundt, Nyttelængde (LU) 38,2 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 150 mm
  • Hovedlængde (LH) 40 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 15 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Effektiv længde (LU) 38,2 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven