HM90 F90A D2.50-6-1.00 90° planfræsere med HM90 ADKT 1505 Skær

Art.-nr.: 3102119
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELI2000
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3102119
    EAN/GTIN 7291075122619
    Producentnummer 3102119
    L-nummer L23980 1587

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1 ″skæring diameter (DC / DCX) 2-1/2″ ,skæring element Count (CICT) 6, Hub diameter (DHUB) 2,33 ″, samlet længde (OAL) 1-3/4″

    Egenskab:

    • Arbortype: A.
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
    • Skærediameter (DC): 2-1/2″
    • Skærediameter (DC/DCX): 2-1/2″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 2-1/2″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 6
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,56″
    • Navdiameter (DHUB): 2,33″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): ADKT 1505PDTR
    • Samlet længde (OAL): 1-3/4″
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELI2000" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven