HM90 F90A D 80-5-27 90° planfræser til HM90 ADKT 1505 platter

Art.-nr.: 3102093
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI2000
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3102093
EAN/GTIN 7291075121032
Producentnummer 3102093
L-nummer L23980 211

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, antal skærekroppe (CICT) 5, navdiameter (DHUB) 70 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm
  • Skærediameter (DC) 80 mm
  • Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 80 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærelængde maks. (APMX) 14,3 mm
  • Navdiameter (DHUB) 70 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven