HM90 F90A D 40-3-16 90° planfræser til HM90 ADKT 1505 platter

Art.-nr.: 3102090
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELI2000
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3102090
    EAN/GTIN 7291075121001
    Producentnummer 3102090
    L-nummer L23980 201

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Planfræser, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal fræsekroppe (CICT) 3, navdiameter (DHUB) 38,6 mm, samlet længde (OAL) 40 mm

    Egenskab:

    • Arbor type A.
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
    • Skærediameter (DC) 40 mm
    • Diameter (DC/DCX) 40 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 40 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 3
    • Skærelængde maks. (APMX) 14,3 mm
    • Navdiameter (DHUB) 38,6 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ADKT 1505PDTR
    • Samlet længde (OAL) 40 mm
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELI2000" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven