HM90 F90AP D32-5-16 90° planfræser til HM90 APKT 1003 -platter

Art.-nr.: 3102069
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI2000
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3102069
EAN/GTIN 7291075143638
Producentnummer 3102069
L-nummer L23980 185

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal fræsekroppe (CICT) 5, navdiameter (DHUB) 30,4 mm, total længde (OAL) 35 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,8 mm
  • Navdiameter (DHUB) 30,4 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Samlet længde (OAL) 35 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven