HM90 E90A-D.44-1-W.62 Endefræsere, der bærer HM90 AP 1003 Skær

Art.-nr.: 3101943
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELI2000
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3101943
    EAN/GTIN 7291075115567
    Producentnummer 3101943
    L-nummer L23980 2401

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indekserbare endemøller, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 5/8″, skærediameter (DC/DCX) 0,44″, skæredybde (CICT) 1, skæredybde maksimum (APMX) 0,39″, fløjttælling (NOF) 1, samlet længde (AAL) 3-1/4, Shank type Weldon, Sanktype Weldon, brugbar længde (LU) 1/2

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Ekstern
    • Skærediameter (DC): 0,44″
    • Skærediameter (DC/DCX): 0,44″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 1
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,39″
    • Fløjtetælling (NOF): 1
    • Funktionel længde (LF): 2,296″
    • Hovedlængde (venstre): 3/4″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): APKT 1003PDR-HM
    • Samlet længde (OAL): 3-1/4″
    • Maksimal rampevinkel (RMPX): 5 grader
    • Skafttype: Weldon
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
    • Brugbar længde (LU): 1/2″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELI2000" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven