HM90 E90A-D1.00-4-W.75 endefræsere med HM90 AP 1003 Skær

Art.-nr.: 3101933
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELI2000
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3101933
EAN/GTIN 7291075115475
Producentnummer 3101933
L-nummer L23980 2372

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC/DCX) 1″, skæremaksimum (CICT) 4, skæredybde maksimum (APMX) 0,39″, fløjtantal (NOF) 4, samlet længde (AAL) 3,38″, Shank type Weldon, Shank type Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Ekstern
  • Skærediameter (DC): 1″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 4
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,39″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Funktionel længde (LF): 2,364″
  • Hovedlængde (venstre): 1″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Samlet længde (OAL): 3,38″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 2,5 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven