Beskrivelse:
Fræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 14 mm, antal fræsere (CICT) 1, maks. skærekantlængde (APMX) 9,8 mm, antal fræsere (NOF) 1, samlet længde (OAL) 80 mm, monteringsskaft Weldon, monteringsskaft Weldon, brugbar længde (LU) 18,4 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
- Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
- Skærediameter (DC) 14 mm
- Diameter (DC/DCX) 14 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 1
- Skærelængde maks. (APMX) 9,8 mm
- Antal skærekanter (NOF) 1
- Funktionel længde (LF) 56 mm
- Hovedlængde (LH) 23 mm
- Betegnelse for skærepladen (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
- Samlet længde (OAL) 80 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 7 grader
- Weldonaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
- Effektiv længde (LU) 18,4 mm