Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 22 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 9,8 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 115 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
- Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
- Skærediameter (DC) 22 mm
- Diameter (DC/DCX) 22 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 3
- Skærelængde maks. (APMX) 9,8 mm
- Antal skærekanter (NOF) 3
- Funktionel længde (LF) 115 mm
- Hovedlængde (LH) 26 mm
- Betegnelse for skærepladen (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
- Samlet længde (OAL) 115 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 7,5 grader
- Rund fatningsaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader