HM90 E90A-D32-3-C32 Pindfræser til HM90 AP 1003 - skær

Art.-nr.: 3101887
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELI2000
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3101887
EAN/GTIN 7291075114560
Producentnummer 3101887
L-nummer L23980 2459

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, Værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, Diameter (DC/DCX) 32 mm, Antal skær (CICT) 3, Skærlængde maks. (APMX) 9,8 mm, Antal skær (NOF) 3, Totallængde (OAL) 130 mm, Værktøjsholderskaft rundt, Værktøjsholderskaft rundt, Nyttelængde (LU) 28,5 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 130 mm
  • Hovedlængde (LH) 30 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Samlet længde (OAL) 130 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 3 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Effektiv længde (LU) 28,5 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven