HM90 E90AD-D25-2-C25 90° endefræser til HM90 ADKT- 1505 -skær

Art.-nr.: 3101882
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI2000
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3101882
EAN/GTIN 7291075115888
Producentnummer 3101882
L-nummer L23980 2607

Betegnelse

Beskrivelse:

Endefræsere med WSP, Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, Diameter (DC/DCX) 25 mm, Antal skær (CICT) 2, Skærekantlængde maks. (APMX) 14,3 mm, Antal skær (NOF) 2, Samlet længde (OAL) 110 mm, Monteringsskaft rundt, Monteringsskaft rundt, Brugbar længde (LU) 34 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 14,3 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 110 mm
  • Hovedlængde (LH) 35 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 11,5 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Effektiv længde (LU) 34 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven