HM90 E90AD-D1.0-2-W1.00 90° endefræsere med HM90 ADKT-1505 Skær

Art.-nr.: 3101876
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELI2000
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3101876
    EAN/GTIN 7291075116076
    Producentnummer 3101876
    L-nummer L23980 2179

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1″, skærediameter (DC/DCX) 1″, skæremaksimum (CICT) 2, skæredybde maksimal (APMX) 0,56″, fløjtantal (NOF) 2, samlet længde (AAL) 4, skaft type Weldon, skaft type Weldon″, brugbar længde (LU) 1,47

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Ekstern
    • Skærediameter (DC): 1″
    • Skærediameter (DC/DCX): 1″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 2
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,56″
    • Fløjtetælling (NOF): 2
    • Funktionel længde (LF): 2,859″
    • Hovedlængde (venstre): 1-1/2″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): ADKT 1505PDTR
    • Samlet længde (OAL): 4″
    • Maksimal rampevinkel (RMPX): 11,5 grader
    • Skafttype: Weldon
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
    • Brugbar længde (LU): 1,47″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELI2000" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven