Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal skær (CICT) 3, skærekantlængde maks. (APMX) 14,3 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 110 mm, skaft Weldon, skaft Weldon, effektiv længde (LU) 38,3 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
- Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
- Skærediameter (DC) 32 mm
- Diameter (DC/DCX) 32 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 3
- Skærelængde maks. (APMX) 14,3 mm
- Antal skærekanter (NOF) 3
- Funktionel længde (LF) 74 mm
- Hovedlængde (LH) 40 mm
- Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ADKT 1505PDTR
- Samlet længde (OAL) 110 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 5,3 grader
- Weldonaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
- Effektiv længde (LU) 38,3 mm