Slibekop resin 110/90x55xM14 mm A 36 O4 B84 FØRSTEKLASSES stål

Art.-nr.: 310184
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Kopskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 310184
    EAN/GTIN 9003173101841
    Producentnummer 310184

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    TYROLIT PREMIUM slibepotter opnår den højeste udskillelseshastighed og levetid ved slibning af store arealer. PREMIUM-slibepotten, der er specielt udviklet til stål, er også velegnet til kantslibning, affasning og slibning af svejsede sømme. Til værktøjsholdere kan du vælge mellem hulversion 22, 23 og gevindversion M14. Bemærk arbejdshastigheden på maks. 50 m/s.

    Egenskab:

    • Form: 11 ZB KEGL.SCHEDLING.M.ZARGENBUCHSE
    • Vs/max: 50 m/s
    • Materialets egnethed: Stål
    • Produktlinje: PREMIUM
    • Specifikation : W=20, E=19, K=53
    • Mål (D / J x D x GE): 110 / 90 x 55 x M14 mm
    • Diameter: 110 mm
    • Tykkelse: 55 mm
    • Kornstørrelse: 36
    • Værktøj til: Vinkelsliber

    Fordel:

    • Højeste udtagningshastighed ved slibning af store arealer
    • Robust og ekstremt holdbar

    Anvendelse:

    • Til krævende anvendelser på forskellige stålkvaliteter
    • Til kantslibning, rengøring af overflader, affasning og slibning af svejsninger

    Anbefaling:

    • Kornstørrelse 16 og 36 til grov slibning
    • Brug særlig beskyttelse til potter
    • Bemærk arbejdshastigheden på maks. 50 m/s.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven