Slibekop resin 110/90x55x22,23 mm A 16 P4 B84 FØRSTEKLASSES stål

Art.-nr.: 310183
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Kopskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 310183
EAN/GTIN 9003173101834
Producentnummer 310183
L-nummer L50150 103

Betegnelse

Beskrivelse:

TYROLIT PREMIUM slibepotter opnår den højeste udskillelseshastighed og levetid ved slibning af store arealer. PREMIUM-slibepotten, der er specielt udviklet til stål, er også velegnet til kantslibning, affasning og slibning af svejsede sømme. Til værktøjsholdere kan du vælge mellem hulversion 22, 23 og gevindversion M14. Bemærk arbejdshastigheden på maks. 50 m/s.

Egenskab:

  • Form: 11 BT KEGLEFORMET SLIBEPOTTE M.BLECH.
  • Kornstørrelse: 16
  • Vs/max: 50 m/s
  • Materialets egnethed: Stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : W20 / E14 / K45
  • Mål (D / J x D x H): 110 / 90 x 55 x 22.23 mm
  • Diameter: 110 mm
  • Tykkelse: 55 mm
  • Hul: 22,23 mm
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Højeste udtagningshastighed ved slibning af store arealer
  • Robust og ekstremt holdbar

Anvendelse:

  • Til krævende anvendelser på forskellige stålkvaliteter
  • Til kantslibning, rengøring af overflader, affasning og slibning af svejsninger

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 16 og 36 til grov slibning
  • Brug særlig beskyttelse til potter
  • Bemærk arbejdshastigheden på maks. 50 m/s.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven