HM90 E90A-D10-1-C10-C Pindfræser til HM90 AP 1003 - skær

Art.-nr.: 3101812
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELI2000
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3101812
EAN/GTIN 7291075114430
Producentnummer 3101812
L-nummer L23980 2425

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, diameter (DC/DCX) 10 mm, antal skær (CICT) 1, skærekantlængde maks. (APMX) 9,8 mm, antal skær (NOF) 1, samlet længde (OAL) 80 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt, effektiv længde (LU) 13,8 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 10 mm
  • Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 1
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 1
  • Funktionel længde (LF) 80 mm
  • Hovedlængde (LH) 20 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Samlet længde (OAL) 80 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Effektiv længde (LU) 13,8 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven