HM90 E90A-D1.50-5-W1.00-C endefræsere med HM90 AP 1003 Skær

Art.-nr.: 3101762
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELI2000
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3101762
EAN/GTIN 7291075115253
Producentnummer 3101762
L-nummer L23980 1945

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, tilslutningsdiameter Maskinside (DCONMS) 1″, skærediameter (DC/DCX) 1-1/2″, skæremaksimum (CICT) 5, skæredybde maksimum (APMX) 0,39″, fløjttælling (NOF) 5, samlet længde (AAL) 4″ ,Shank type Weldon type Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1-1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 5
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,39″
  • Fløjtetælling (NOF): 5
  • Funktionel længde (LF): 2,859″
  • Hovedlængde (venstre): 1,2″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Samlet længde (OAL): 4″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 2,7 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven