SLV-størrelsesskinne 1500

Art.-nr.: 3101732
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Forlænger

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3101732
    EAN/GTIN 4008158038667
    Producentnummer 3101732
    L-nummer L80070 160

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • 27 x 13 mm profil, koldttrukket og galvaniseret
    • Endemontering på begge sider kan løsnes uden værktøj - til hurtig omskiftning
    • Passer til alle skydearme i SLV-størrelse

    Egenskab:

    • Jernbane: 27x13 mm
    • Vingefang: 1500 mm

    Bemærk:

    • Fareinformation:
      • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
      • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
      • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
      • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven