SLV-størrelsesskinne 1000

Art.-nr.: 3101731
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3101731
EAN/GTIN 4008158038650
Producentnummer 3101731
L-nummer L80030 362

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 27 x 13 mm profil, koldttrukket og galvaniseret
  • Endemontering på begge sider kan løsnes uden værktøj - til hurtig omskiftning
  • Passer til alle skydearme i SLV-størrelse

Egenskab:

  • Jernbane: 27x13 mm
  • Vingefang: 1000 mm

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven