HM90 E90AD-D25-2-W25-C 90° endefræser til HM90 ADKT- 1505 -skær

Art.-nr.: 3101699
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELI2000
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3101699
    EAN/GTIN 7291075115765
    Producentnummer 3101699
    L-nummer L23980 2521

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Endefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 14,3 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 100 mm, monteringsskaft Weldon, monteringsskaft Weldon, effektiv længde (LU) 34 mm

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 25 mm
    • Diameter (DC/DCX) 25 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 2
    • Skærelængde maks. (APMX) 14,3 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 2
    • Funktionel længde (LF) 68 mm
    • Hovedlængde (LH) 35 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ADKT 1505PDTR
    • Samlet længde (OAL) 100 mm
    • Rampevinkel maks. (RMPX) 11,5 grader
    • Weldonaksel
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
    • Effektiv længde (LU) 34 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELI2000" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven