• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

ETS D48-22-W32-15 Sidefræsere med Weldon-skaft

Art.-nr.: 3101035
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISCARMILL
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3101035
EAN/GTIN 7291075053784
Producentnummer 3101035
L-nummer L23980 56

Betegnelse

Beskrivelse:

Spalte- og skivefræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skæredybde, maks. (CDX) 11 mm, skærekantdiameter (DC) 48,5 mm, antal skærekanter (CICT) 4, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 130 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 2

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 11 mm
  • Skærediameter (DC) 48,5 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Funktionel længde (LF) 94 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ADKT 1505...R/L.
  • Samlet længde (OAL) 130 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 2
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 51,3 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven