• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

SSB D100-12-32-L10 2-sidet skærende skivefræsere, skivetype

Art.-nr.: 3100901
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Serie ISCARMILL
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3100901
EAN/GTIN 7291075096255
Producentnummer 3100901
L-nummer L23980 875

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 26 mm, skærediameter (DC) 100 mm, antal skærekroppe (CICT) 9, skærelængde maks. (APMX) 9 mm, navdiameter (DHUB) 47 mm, samlet længde (OAL) 16 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 9

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 26 mm
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 9
  • Skærelængde maks. (APMX) 9 mm
  • Navdiameter (DHUB) 47 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Samlet længde (OAL) 16 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 9
  • Effektiv længde (LU) 12 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven